Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-333.0045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     333.0045
EAN/GTIN:
     4042146349014
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
  • DIN 382
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene Ausführung
  • metrisch feines Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
333.0017
Kopfhöhe (A):
10.0 mm
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS
Profil1:
6-Kant
Oberfläche:
blank
Norm:
ISO - 6g, DIN 382
Material1:
Hochleistungsstahl
Herstellernummer:
333.0045
Gewicht [g]:
82 g
Gewindeart:
MF
Farbe:
silber
Durchmesser D:
36.0 mm
Anwendungsbereich Material:
Stahl und NE-Metalle
Gewindegröße:
M14 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.