Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co 5 Kegel- und Entgratsenker 90°, 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0123
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0123
EAN/GTIN:
     4042146347324
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
  • DIN 335 Form C
  • rechtsschneidend
  • 90° Senkwinkel
  • drei Schneiden
  • zylindrischer Schaft
  • tiefgeschliffene Spannuten
  • blanke Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser D1:
6.3 mm
Durchmesser D2:
1.5 mm
Schaftdurchmesser D3:
5.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form C
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
336.0123
Gesamtlänge L in mm:
45.0 mm
Material1:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 335 Form C
Oberfläche:
blank
Schaftform:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS Co 5
Schneidrichtung:
rechts
Senkung DIN74 BF:
M3
Senkwinkel:
90 ° (Winkel)
Variantenartikel:
336.0118
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 335 c, din 335, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.