Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" HSS Kegel- und Entgratsenker-Bit 90°, 10,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0276
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0276
EAN/GTIN:
     4042146347997
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Kegelsenkerbit
Senkerbits
  • rechtsschneidend
  • 90° Senkwinkel
  • mit 1/4" Außensechskantaufnahme nach DIN 3126 - C 6,3
  • drei Schneiden
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser D1:
10.4 mm
Durchmesser D2:
2.0 mm
Schaftdurchmesser D3:
6.4 mm
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
336.0276
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 3126 - C 6,3
Oberfläche:
blank
Schaftform:
6-kant
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Senkwinkel:
90 ° (Winkel)
Variantenartikel:
336.0274
Weitere Suchbegriffe: Entgratfräser, VHM-Entgrater, entgratfräser 90°, entgratfräser, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.