Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" HSS Co Kegel- und Entgratsenker-Bit 90°, 16,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0304
EAN/GTIN:
     4042146348079
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Kegelsenkerbit
Senkerbits
  • rechtsschneidend
  • 90° Senkwinkel
  • mit 1/4" Außensechskantaufnahme nach DIN 3126 - C 6,3
  • drei Schneiden
  • blanke Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser D1:
16.5 mm
Durchmesser D2:
2.5 mm
Schaftdurchmesser D3:
6.4 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
36 g
Herstellernummer:
336.0304
Gesamtlänge L in mm:
60.0 mm
Material1:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 3126 - C 6,3
Oberfläche:
blank
Schaftform:
6-kant
Schneidstoff:
HSS Co
Schneidrichtung:
rechts
Senkwinkel:
90 ° (Winkel)
Variantenartikel:
336.0300
Weitere Suchbegriffe: Entgratfräser, VHM-Entgrater, entgratfräser 90°, entgratfräser, senkerbits ø16,5, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.