Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldrahttopfbürste 0,3mm, Ø 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0001
EAN/GTIN:
     4042146235553
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste bohrmaschine
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • hohe Drehzahlen möglich
  • lange Lebensdauer durch dichten Besatz
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht
Weitere Informationen:
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzbreite A:
12 mm
Besatzhöhe H:
15 mm
Durchmesser D1:
38 mm
Drahtstärke:
0.3 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
340.0001
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Material1:
Stahldraht 0,30
UPM max.:
4500
Variantenartikel:
340.0001
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.