Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Drahttopfbürste 0,3mm, Ø 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0013
EAN/GTIN:
     4042146235621
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Bürstenscheibe
Flächenbürste
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • hohe Drehzahlen möglich
  • lange Lebensdauer durch dichten Besatz
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzbreite A:
10 mm
Besatzhöhe H:
20 mm
Durchmesser D1:
65.0 mm
Drahtstärke:
0.3 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
340.0013
Gesamtlänge L in mm:
70.0 mm
Material1:
Rostfrei 0,30
UPM max.:
4500
Variantenartikel:
340.0011
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste bohrmaschine, flächenbürste, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.