Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Drahttopfbürste 0,3mm, Ø 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0014
EAN/GTIN:
     4042146235638
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • hohe Drehzahlen möglich
  • lange Lebensdauer durch dichten Besatz
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzbreite A:
15 mm
Besatzhöhe H:
25 mm
Durchmesser D1:
75.0 mm
Drahtstärke:
0.3 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
340.0014
Gesamtlänge L in mm:
73.0 mm
Material1:
Rostfrei 0,30
UPM max.:
4500
Variantenartikel:
340.0011
Weitere Suchbegriffe: Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, topfbürste bohrmaschine, fleischtopf, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.