Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht Pinselbürste 0,5mm, Ø 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0019
EAN/GTIN:
     4042146235690
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste stahl
pinselbürste
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht
Weitere Informationen:
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzhöhe H:
25 mm
Durchmesser D1:
19.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
340.0019
Gesamtlänge L in mm:
70.0 mm
Material1:
Stahldraht 0,50
UPM max.:
20000
Variantenartikel:
340.0019
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.