Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht Pinselbürste 0,5mm, Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0020
EAN/GTIN:
     4042146235706
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselkopfbürste 25 mm stahl
pinselbürste
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht
Weitere Informationen:
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzhöhe H:
25 mm
Durchmesser D1:
25.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
340.0020
Gesamtlänge L in mm:
73.0 mm
Material1:
Stahldraht 0,50
UPM max.:
18000
Variantenartikel:
340.0019
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.