Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Stahldrahtbürstenscheibe 0,3mm, Ø 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0033
EAN/GTIN:
     4042146235843
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • besonders langlebige Industriequalität
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzbreite A:
9 mm
Besatzhöhe H:
6 mm
Durchmesser D1:
38.0 mm
Drahtstärke:
0.3 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
340.0033
Gesamtlänge L in mm:
38.0 mm
Material1:
Rostfrei 0,30
UPM max.:
20000
Variantenartikel:
340.0033
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.