| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-400.0008 Herst.-Nr.: 400.0008 EAN/GTIN: 4042146791318 |
|
|
| | |
| - für die professionelle Motor-Instandsetzung
- zur Montage und Demontage der Steuerketteneinheit
- sicherer Halt durch optimalen Sitz
- sehr hohe Passgenauigkeit
- in stabilem Kunststoffkoffer
Anwendungsgebiete: Mercedes A-Klasse (2012 – 2015), B-Klasse (2012 – 2015), C-Klasse (2009 – 2015), C- Klasse Coupé (2011 – 2016), CLA Coupé (2013 – 2015), CLA Shooting Brake (2015 – 2015), CLS (2014 – 2015), E-Klasse (2009 – 2016), E-Klasse Coupé/Cabriolet (2009 – 2016), GLA (2014 – 2015), GLK (2008 – 2015), M-Klasse (2011 – 2016), S-Klasse (2010 – 2016), SLK (2012 – 2015), Sprinter (2009 – 2016), V-Klasse (2014 – 2015), Viano (2010 – 2015) und Vito (2010 – 2015) mit 1.8 l und 2.1 l Diesel-Motoren (Motorcode: 651.901 / 651 / 651.9 / 651.91 / 651.911 / 651.912 / 651.913 / 651.916 / 651.921 / 651.922 / 651.924 / 651.925 / 651.93 / 651.93 / 651.94 / 651.95 / 651.955 / 651.956 / 651.957 / 651.96 / 651.961) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Mercedes | Gewicht [g]: | 520 g | Herstellernummer: | 400.0008 | Verpackung: | Kunststoffkoffer, extra robust |
|
| | |
| | | |
| |