Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Blockierwerkzeug für Subaru, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0055
EAN/GTIN:
     4042146795644
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • Klemmvorrichtung für sicheren Halt zum Wechseln des Zahnriemens
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Subaru Impreza (STI) 2,0 /  2,5 (>2002), Forester XT (2004-2011), Outback (2005-2010), Legacy GT (2005-2010), Baja (2004-2006), Phase 1 (1996-1998), Saab 9-2 X Aero (2005-2006)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Subaru
Gewicht [g]:
554 g
Herstellernummer:
400.0055
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.0057
ab € 22,72*
Sonstiges
KS Tools
400.0058
ab € 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.