Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riemenscheiben-Ausrichtwerkzeug-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0060
EAN/GTIN:
     4042146825570
  • ideal geeignet zur Überprüfung und Ausrichtung von Keilrippenriemenscheiben vor der Montage des neuen Riemens
  • verringert den Verschleiß an Riemen und Riemenscheiben
  • manuell verstellbarer Ausrichtungsstab aus Stahl
  • Hauptgehäuse mit Magnet

Anwendungsgebiete: falsch ausgerichtete Riemenschieben, defekte Umlenkrollen oder Wasserpumpen, Klimakompressoren und Generatorfreiläufe
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
159 g
Herstellernummer:
400.0060
Teile im Satz:
3 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.0061
ab € 10,30*
Sonstiges
KS Tools
400.0062
ab € 33,10*
Sonstiges
KS Tools
400.0063
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.