Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absteckdorn, Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 400.0086 Absteckdorn, Ø 4 mm
KS Tools 400.0086 Absteckdorn, Ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0086
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0086
EAN/GTIN:
     4042146803714
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
4 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
400.0086
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.