Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Arretierwerkzeug rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0103
EAN/GTIN:
     4042146424872
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • Klemmvorrichtung für sicheren Halt zum Wechseln des Zahnriemens
  • Aluminium
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Opel Vectra-B, Omega-B, Sintra, Calibra (Motorcode: X25XE, X30XE, Y26SE, Y32SE)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Farbe:
grün
Funktions-Attribut 1:
rechts
Gewicht [g]:
119 g
Herstellernummer:
400.0103
OE-Code:
KM 800-1
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.