Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Arretierwerkzeug links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0104
EAN/GTIN:
     4042146424889
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • Klemmvorrichtung für sicheren Halt zum Wechseln des Zahnriemens
  • Aluminium
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Opel Vectra-B, Omega-B, Sintra, Calibra (Motorcode: X25XE, X30XE, Y26SE, Y32SE)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
links
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
400.0104
OE-Code:
KM 800-2
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.