Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Blockierwerkzeug, 60 x 32 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0151
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0151
EAN/GTIN:
     4042146424940
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • Klemmvorrichtung für sicheren Halt zum Wechseln des Zahnriemens
  • Aluminium
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Rover 214, 216, 400, 25, Streetwise, 75 und MGF Trophy mit 1,6 und 1,8 K16 Motoren mit und ohne PG1 Getriebegehäuse
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Rover
Breite in mm:
32 mm
Gewicht [g]:
125 g
Herstellernummer:
400.0151
Länge mm:
60 mm
OE-Code MG:
18G 1570
OE-Code Rover:
18G 1570
OE-Code:
18G 1570
Teile im Satz:
1 -tlg.
Tiefe in mm:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.