Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Arretierdorn Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0155
EAN/GTIN:
     4042146424988
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser in mm:
5,0 mm
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
400.0155
Gesamtlänge L in mm:
54 mm
Motorcode Ford:
AODA | AODB | AODE | CFBA | CSDA | CSDB | DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG | FHA | FHD | FHE | FHF | GZ | L1T | L1V | L1W | MHA | MHB | N4JB | QQDA | QQDB | QQDC | Q7DA | SYDA
Motorcode Mazda:
L3
OE-Code Ford:
21-210 | 303-507
OE-Code Mazda:
303-507
OE-Code Volvo:
999 7152 | 999-7152
OE-Code:
21-210 | 303-507 | 999 7152 | 999-7152
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.