Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Blockiervorrichtung für GM / Opel, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0163
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0163
EAN/GTIN:
     4042146425060
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • Klemmvorrichtung für sicheren Halt zum Wechseln des Zahnriemens
  • Aluminium
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Opel Omega-B 1995 – 2004 (Motorcode: X22SE, X22XE, Y22SE, Y22XE, Z22XE) mit 2.2 16V und Astra-G 2.0 16V und Vectra 1.8/2.0 16V 1995 – 2000 (Motorcode: X18XE, C20SEL, X20XEV)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
143 g
Herstellernummer:
400.0163
OE-Code Opel:
KM 853
OE-Code:
KM 853
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.