Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Fixierdorn 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0165
EAN/GTIN:
     4042146425084
Suchbegriffe:
Fixierdorn
  • ideal geeignet zum Fixieren der Einspritzpumpe bei Motoreinstellarbeiten
  • einfache Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Citroën AX, Jumper, Jumper II, Saxo, XM, Xsara, Ducato
  Motorcode: 8140.43, 8140.43S, 8140.63, F1AE0481C, F1AE0481D, F1AE0481N, THY (DK5ATE/L), THY (DK5ATED), VJX (TUD5B/L4), VJY (TUD5/Y), VJY (TUD5/Y/L3), VJZ (TUD5/L/L3), VJZ (TUD5/L/Y/L3), VJZ (TUD5/L3)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser in mm:
5,0 mm
Gewicht [g]:
19 g
Herstellernummer:
400.0165
Länge mm:
70 mm
Motorcode Fiat:
F1AE0481C | F1AE0481D | F1AE0481N
Motorcode Ford:
F6JA | F6JB | F6JC | F6JD | GPDA | G8DA | G8DB | G8DD | HHDA | HHDB | HHJA | HHJB | HHJC | HHJD | HHJE | HHJF | TZJA | TZJB | UBJA
Motorcode Honda:
B16A1 | B16A2 | B18B2 | B18C2 | B18C6 | B20A1 | B20A2 | B20A5 | B20A6 | B20A7 | B20A8 | B20A9
Motorcode Mazda:
F6JB
Motorcode Mini:
W16 D16 (9HZ)
Motorcode PSA:
8140.43S
OE-Code Citroen:
1 860 617 000 | 4527-T.S2 | 5711-TD
OE-Code Fiat:
1 860 617 000
OE-Code Ford:
21-260 | 303-732
OE-Code Honda:
07744-0010400
OE-Code Mazda:
303-732
OE-Code Mini:
11 9 790
OE-Code PSA:
0178D
OE-Code Rover:
18G 1580
OE-Code Volvo:
999 7169
OE-Code:
0132AB | 0178D | 07744-00104-00 | 07744-0010400 | 1 860 617 000 | 11 9 790 | 18G 1580 | 21-260 | 303-732 | 4527-T.S2 | 5711-TD | 999 7169 | 999-7169
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.