Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzpumpen-Arretierdorn (2), Ø 6 mm, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0289
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0289
EAN/GTIN:
     4042146425268
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal geeignet zum Fixieren der Einspritzpumpe bei Motoreinstellarbeiten
  • einfache Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
14 g
Herstellernummer:
400.0289
Länge mm:
70 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Motorcode Honda:
20T2N | 20T2R
Motorcode Rover:
20 T2N
OE-Code Austin:
18G 1523 | 18G 1549
OE-Code Honda:
18G 1523
OE-Code LDV:
18G 1523 | 18G 1549
OE-Code MG:
18G 1523
OE-Code Rover:
18G 1523
OE-Code:
18G 1523 | 18G 1549
Teile im Satz:
2 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.