Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Kurbelwellen-Fixierung, 2,0 l Hubraum (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0352
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0352
EAN/GTIN:
     4042146425428
Suchbegriffe:
Ausrichtwerkzeug Schwingungsdämpfer...
Kurbelwellen-Schwingungsdämpfer-Aus...
Kurbelwellen-Werkzeug
Kurbelwellenschwingungsdämpfer Ausr...
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Land Rover, Rover, MG
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
76 g
Herstellernummer:
400.0352
OE-Code MG:
12-187
OE-Code Rover:
12-187
OE-Code:
LRT 12-187 | 12-187
Teile im Satz:
2 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Kurbelwellenwerkzeug, ausrichtwerkzeug schwingungsdämpfer kurbelwelle, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.