Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Riemenscheiben-Fixierwerkzeug, 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0354
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0354
EAN/GTIN:
     4042146425442
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Land Rover, Rover, MG
Durchmesser in mm:
33,0 x 50,0 mm
Gewicht [g]:
480 g
Herstellernummer:
400.0354
Gesamtlänge L in mm:
190 mm
OE-Code MG:
12-175
OE-Code Rover:
12-175
OE-Code:
12-175
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.