Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellenrad-Justierdorn (2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0377
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0377
EAN/GTIN:
     4042146425527
Suchbegriffe:
Nockenwellen-Werkzeug
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Durchmesser in mm:
5,0 mm
Gewicht [g]:
68 g
Herstellernummer:
400.0377
Gesamtlänge L in mm:
120 mm
Motorcode Landrover:
276DT | 306DT
Motorcode PSA:
UHZ (DT17BTED4)
OE-Code Citroen:
0195H
OE-Code Jaguar:
303-1126
OE-Code Landrover:
303-1126
OE-Code PSA:
0195H
OE-Code:
0195H | 303-1126
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.