Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Motoreinstellwerkzeug
>
Artikel
Motoreinstell-Werkzeug-Satz für Jeep, 9-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-400.0390
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
400.0390
EAN/GTIN:
4042146694305
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
für die professionelle Motor-Instandsetzung
zum Blockieren der Nocken- und Ausgleichwellen
zum Wechseln der Steuerkette
sehr hohe Passgenauigkeit
in stabilem Stahlblechkoffer
Anwendungsgebiete:
Jeep
Grand Cherokee mit 3,0 CRD / Multijet Motoren (Motorcode: EXF VM23D / EXF VM44D)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Jeep
Gewicht [g]:
2150 g
Herstellernummer:
400.0390
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Jeep
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 168,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kurbelwellen-Einstellstift mit Schraube M8x1,25, 2-tlg
KS Tools
400.0394
ab € 26,14*
Sonstiges
Nockenwellen-Arretierwerkzeug links, 162 mm
KS Tools
400.0392
ab € 75,73*
Sonstiges
Nockenwellen-Arretierwerkzeug rechts, 176 mm
KS Tools
400.0391
ab € 52,00*
Sonstiges
Schraube M6x30
KS Tools
400.0396
ab € 0,42*
Sonstiges
Spannverschluss-Stift Ø 3,0 mm
KS Tools
400.0393
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen