Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Fixierwerkzeug (2), 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0442
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0442
EAN/GTIN:
     4042146425695
Suchbegriffe:
Ausrichtwerkzeug Schwingungsdämpfer...
Kurbelwellen-Schwingungsdämpfer-Aus...
Kurbelwellen-Werkzeug
Kurbelwellenschwingungsdämpfer Ausr...
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
60 mm
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo, Fiat, Lancia
Gewicht [g]:
154 g
Herstellernummer:
400.0442
Innen-Durchmesser in mm:
30.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
130 mm
OE-Code Alfa Romeo:
1 860 905 000 | 1 860 905 010
OE-Code Fiat:
1 860 905 000 | 1 860 905 010
OE-Code Lancia:
1 860 905 000 | 1 860 905 010
OE-Code:
1 860 905 000 | 1 860 905 010
Teile im Satz:
2 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Kurbelwellenwerkzeug, ausrichtwerkzeug schwingungsdämpfer kurbelwelle, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.