Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Blockierwerkzeug, 165 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0478
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0478
EAN/GTIN:
     4042146425800
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Breite in mm:
80 mm
Gewicht [g]:
854 g
Herstellernummer:
400.0478
Höhe in mm:
15 mm
Gesamtlänge L in mm:
165 mm
OE-Code BMW:
11 3 190
OE-Code:
11 3 190
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.