Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Blockierwerkzeug, 150 x 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0479
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0479
EAN/GTIN:
     4042146425817
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Breite in mm:
64 mm
Gewicht [g]:
425 g
Herstellernummer:
400.0479
Höhe in mm:
10 mm
Gesamtlänge L in mm:
150 mm
OE-Code BMW:
11 3 320
OE-Code Landrover:
12-112
OE-Code Opel:
KM 811
OE-Code:
KM 811 | LRT 12-112 | 11 3 320 | 12-112
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.