Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Fixierwerkzeuge (2), 86 x 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0502
EAN/GTIN:
     4042146425862
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo, Fiat, Lancia
Breite in mm:
78 mm
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
400.0502
Gesamtlänge L in mm:
86 mm
OE-Code:
1 860 874 000
Teile im Satz:
2 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.