Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Fixierdorn Ø 8,0 mm, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0580
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0580
EAN/GTIN:
     4042146425947
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
400.0580
Gesamtlänge L in mm:
70.0 mm
Motorcode Dacia:
K9K 790 | K9K 792 | K9K 794 | K9K 796 | K9K 884 | K9K 892 | K9K 894 | K9K 896 | K9K 898
Motorcode Ford:
AZBA | AZBC | AZWA | F6JA | F6JB | F6JC | F6JD | GPDA | G6DA | G6DB | G6DC | G6DD | G6DE | G6DF | G6DG | G8DA | G8DB | G8DD | HHDA | HHDB | HHJA | HHJB | HHJC | HHJD | HHJE | HHJF | IXDA | KLBA | KNBA | LPBA | QXBA | QXBB | QXWA | QXWB | Q4BA | TXBA | TXDA | TXDB | TXWA | TYBA | TYDA | TYWA | TZJA | TZJB | UBJA | UFBA | UFDA | UFDB | UFWA | UKBA | UKDA | UKDB | UKWA
Motorcode Mazda:
F6JB
Motorcode Mini:
W16 D16 (9HZ)
Motorcode Mitsubishi:
4HK | 4HN
Motorcode Nissan:
K9K | K9K 702 | K9K 704 | K9K 710 | K9K 714 | K9K 716 | K9K 718
Motorcode PSA:
RFN (EW10J4) | RHD (DW10CTED4) | RHE (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | RHH (DW10CTED4) | RHJ (DW10BTED4) | RHK (DW10UTED4) | RHM (DW10ATED4) | RHR (DW10BTED4) | RHS (DW10ATED) | RHV (DW10UTD) | RHW (DW10ATED4) | RHY (DW10TD) | RHZ (DW10ATED) | RLZ (EW10D) | XFU (ES9A) | XFV (ES9A) | 4HN (DW12MTED4) | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 4HT (DW12BTED4) | 4HX (DW12TED4) | 4HY (DW12UTED) | 6FZ (EW7J4)
Motorcode Renault:
K9K 700 | K9K 702 | K9K 704 | K9K 706 | K9K 710 | K9K 712 | K9K 714 | K9K 716 | K9K 718 | K9K 722 | K9K 724 | K9K 728 | K9K 729 | K9K 732 | K9K 734 | K9K 740 | K9K 750 | K9K 752 | K9K 760 | K9K 762 | K9K 764 | K9K 766 | K9K 768 | K9K 770 | K9K 772 | K9K 774 | K9K 780 | K9K 782 | K9K 790 | K9K 792 | K9K 794 | K9K 796 | K9K 800 | K9K 802 | K9K 804 | K9K 806 | K9K 808 | K9K 830 | K9K 832 | K9K 834 | K9K 836 | K9K 837 | K9K 838 | K9K 842 | K9K 846 | L7X 701 | L7X 727 | L7X 731 | L7X 733
OE-Code BMW:
11 0 300
OE-Code Citroen:
C.0187B | 0187B | 0188M | 0189B
OE-Code Dacia:
MOT 1430
OE-Code Ford:
21-263 | 303-1277 | 303-735
OE-Code Landrover:
303-1277
OE-Code Mazda:
303-735 | 49JE01 061
OE-Code Mini:
11 0 300
OE-Code Mitsubishi:
0188M
OE-Code Nissan:
MOT 1430
OE-Code PSA:
0187B | 0188M | 0189B
OE-Code Renault:
MOT 1430
OE-Code Volvo:
999 7122
OE-Code:
C.0187B | MOT 1430 | 0187B | 0188M | 0189B | 11 0 300 | 194B | 21-263 | 303-1277 | 303-735 | 49JE01 061 | 999 7122 | 999-7122
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.