Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Absteckdorn, 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0603
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0603
EAN/GTIN:
     4042146425961
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
7,5 mm
Gewicht [g]:
51 g
Herstellernummer:
400.0603
Gesamtlänge L in mm:
83 mm
Motorcode Dacia:
K9K 790 | K9K 792 | K9K 794 | K9K 796 | K9K 884 | K9K 892 | K9K 894 | K9K 896 | K9K 898
Motorcode Ford:
ALDA | EDBB | EDBD | EDDB | EDDC | EDDD | EDDF | EYDB | EYDC | EYDF | EYDG | EYDI | EYDJ | EYDL | EYPA | EYPC | HMDA | L1L | NGB | NGC | NGD | RKF | RKH | RKJ | RKK
Motorcode Nissan:
K9K | K9K 702 | K9K 704 | K9K 710 | K9K 714 | K9K 716 | K9K 718
Motorcode Renault:
K9K 700 | K9K 702 | K9K 704 | K9K 706 | K9K 710 | K9K 712 | K9K 714 | K9K 716 | K9K 718 | K9K 722 | K9K 724 | K9K 728 | K9K 729 | K9K 732 | K9K 734 | K9K 740 | K9K 750 | K9K 752 | K9K 760 | K9K 762 | K9K 764 | K9K 766 | K9K 768 | K9K 770 | K9K 772 | K9K 774 | K9K 780 | K9K 782 | K9K 790 | K9K 792 | K9K 794 | K9K 796 | K9K 800 | K9K 802 | K9K 804 | K9K 806 | K9K 808 | K9K 830 | K9K 832 | K9K 834 | K9K 836 | K9K 837 | K9K 838 | K9K 842 | K9K 846 | L7X 701 | L7X 727 | L7X 731 | L7X 733
OE-Code Dacia:
MOT 1430
OE-Code Ford:
21-163 | 303-620
OE-Code Nissan:
MOT 1430
OE-Code Renault:
MOT 1430
OE-Code Volvo:
999 7201
OE-Code:
MOT 1430 | 21-163 | 303-620 | 999 7201
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.