Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Riemenscheiben-Arretierwerkzeug, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0615
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0615
EAN/GTIN:
     4042146425992
Suchbegriffe:
Ausrichtwerkzeug Schwingungsdämpfer...
Kurbelwellen-Schwingungsdämpfer-Aus...
Kurbelwellen-Werkzeug
Kurbelwellenschwingungsdämpfer Ausr...
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Breite in mm:
52 mm
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
400.0615
Gesamtlänge L in mm:
60 mm
Motorcode Audi:
AJM | AMF | ANY | ASZ | ATD | ATJ | ATL | AVB | AVF | AWX | AXR | BHC | BKC | BLB | BLS | BMM | BNA | BRD | BRE | BRF | BVA | BVF | BVG | BXE | CAGA | CAGB | CAGC | CAHA | CAHB | CAYB | CAYC | CBAA | CBAB | CBBB | CFFA | CFFB | CFGB | CGLA | CGLB | CGLC | CGLD | CJCA | CJCB | CMEA
Motorcode Ford:
ANU | ASZ | AUY
Motorcode Seat:
AMF | ANU | ARL | ASZ | ATD | AUY | AXR | AZV | BJB | BKC | BKD | BLS | BLT | BMM | BMN | BMS | BMT | BNM | BNV | BPX | BTB | BUK | BVK | BXE | BXJ | CAGA | CAGC | CAHA | CAYA | CAYB | CAYC | CEGA | CFFA | CFFB | CFFE | CFGB | CFHC | CFHD | CFJA | CFWA | CGLB | CJCA | CJCC | CLNA
Motorcode Skoda:
AMF | ASZ | ATD | AVB | AVF | AWX | AXR | AZV | BJB | BKC | BKD | BLS | BLT | BMM | BMS | BNM | BNV | BPZ | BSV | BSW | BXE | CAYA | CAYB | CAYC | CBBB | CBDB | CEGA | CFFB | CFGB | CFHA | CFHC | CFHF | CFJA | CFWA | CLCA | CLCB | CLJA
Motorcode Volkswagen:
AJM | AMF | ANU | ANY | ARL | ASZ | ATD | ATJ | AUY | AVB | AVF | AVQ | AWX | AXB | AXC | AXR | AYZ | AZV | BAY | BDJ | BDK | BGW | BHW | BJB | BKC | BKD | BKP | BLS | BLT | BMA | BMN | BMP | BMR | BMS | BMT | BNM | BNV | BRM | BRR | BRS | BRU | BST | BSU | BSW | BTB | BUZ | BVE | BVK | BWB | BWV | BXE | CAAA | CAAB | CAAC | CAYA | CAYB | CAYC | CAYD | CAYE | CBAA | CBAB | CBAC | CBBA | CBBB | CBDA | CBDB | CBDC | CCHA | CDBA | CDCA | CEGA | CFCA | CFFA | CFFB | CFFD | CFFE | CFGB | CFHB | CFHC | CFHE | CFHF | CFJA | CFWA | CJAA | CKTB | CKTC | CKUB | CKUC | CLCA | CLJA | CLLA
OE-Code Audi:
T10050
OE-Code Ford:
23-059 | 310-085
OE-Code Seat:
T10050
OE-Code Skoda:
T10050
OE-Code Volkswagen:
T10050
OE-Code:
T10050 | 23-059 | 310-085
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Kurbelwellenwerkzeug, ausrichtwerkzeug schwingungsdämpfer kurbelwelle, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.