Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für GM / Opel, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0650
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0650
EAN/GTIN:
     4042146426050
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • Ergänzungs-Satz
  • speziell für Motoren ohne Gewindeaufnahmebohrung
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Opel Astra-F, Astra-G, Cavalier, Vectra-A (1997 - 2001) mit 1,7 Motoren (Motorcode: 17DR / X17DT / DTL)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
General Motors
Gewicht [g]:
380 g
Herstellernummer:
400.0650
Motorcode Opel:
G9T 720 | G9T 750 | G9U 724 | G9U 750 | G9U 754
Teile im Satz:
5 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.0651
ab € 8,63*
Sonstiges
KS Tools
400.0653
ab € 10,65*
Sonstiges
KS Tools
400.0652
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.