Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Arretierdorn Ø 7,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0751
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0751
EAN/GTIN:
     4042146426265
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Durchmesser in mm:
7,5 mm
Gewicht [g]:
102 g
Herstellernummer:
400.0751
Gesamtlänge L in mm:
126 mm
Motorcode Dacia:
K4M 606 | K4M 690 | K4M 696 | K7J 710 | K7M 710 | K9K 790 | K9K 792 | K9K 794 | K9K 796 | K9K 884 | K9K 892 | K9K 894 | K9K 896 | K9K 898
Motorcode Nissan:
K9K | K9K 702 | K9K 704 | K9K 710 | K9K 714 | K9K 716 | K9K 718
Motorcode Renault:
K4J 700 | K4J 712 | K4J 713 | K4J 714 | K4J 715 | K4J 730 | K4J 732 | K4J 740 | K4J 750 | K4J 770 | K4J 780 | K4M 690 | K4M 700 | K4M 701 | K4M 704 | K4M 706 | K4M 708 | K4M 709 | K4M 712 | K4M 714 | K4M 716 | K4M 718 | K4M 730 | K4M 732 | K4M 734 | K4M 740 | K4M 742 | K4M 743 | K4M 746 | K4M 748 | K4M 760 | K4M 761 | K4M 764 | K4M 766 | K4M 782 | K4M 790 | K4M 791 | K4M 792 | K4M 794 | K4M 800 | K4M 801 | K4M 804 | K4M 824 | K4M 830 | K4M 831 | K4M 834 | K4M 848 | K4M 854 | K4M 858 | K4M 862 | K4M 866 | K7J 710 | K7M 710 | K9K 700 | K9K 702 | K9K 704 | K9K 706 | K9K 710 | K9K 712 | K9K 714 | K9K 716 | K9K 718 | K9K 722 | K9K 724 | K9K 728 | K9K 729 | K9K 732 | K9K 734 | K9K 740 | K9K 750 | K9K 752 | K9K 760 | K9K 762 | K9K 764 | K9K 766 | K9K 768 | K9K 770 | K9K 772 | K9K 774 | K9K 780 | K9K 782 | K9K 790 | K9K 792 | K9K 794 | K9K 796 | K9K 800 | K9K 802 | K9K 804 | K9K 806 | K9K 808 | K9K 830 | K9K 832 | K9K 834 | K9K 836 | K9K 837 | K9K 838 | K9K 842 | K9K 846
OE-Code Dacia:
MOT 1489
OE-Code Nissan:
MOT 1489
OE-Code Renault:
MOT 1489
OE-Code:
MOT 1489
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.