Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlassnockenwellen-Sicherungswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0760
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0760
EAN/GTIN:
     4042146426333
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewicht [g]:
223 g
Herstellernummer:
400.0760
Gesamtlänge L in mm:
95 mm
Motorcode Nissan:
G9T 722 | G9T 750 | G9U 630 | G9U 632 | G9U 650 | G9U 720 | G9U 724 | G9U 730 | G9U 750 | G9U 754
Motorcode Opel:
G9U 630 | G9U 632 | G9U 650 | G9U 730
Motorcode Renault:
G9T 600 | G9T 605 | G9T 606 | G9T 607 | G9T 642 | G9T 645 | G9T 700 | G9T 702 | G9T 703 | G9T 706 | G9T 707 | G9T 710 | G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 | G9U 630 | G9U 632 | G9U 650 | G9U 720 | G9U 724 | G9U 730 | G9U 750 | G9U 754
OE-Code Nissan:
MOT 1534
OE-Code Opel:
KM 6205
OE-Code Renault:
MOT 1534
OE-Code:
KM 6205 | MOT 1534
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.