Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Absteckdorn 12V (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p541325
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0826
EAN/GTIN:
     4042146426456
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
97 g
Herstellernummer:
400.0826
Gesamtlänge L in mm:
50 mm
Motorcode Seat:
AZQ | BME | BXV | BZG | CGPA | CGPB
Motorcode Skoda:
AZQ | BME | BZG | CEVA | CGPA
Motorcode Volkswagen:
AZQ | BME | BZG | CGPA | CGPB
OE-Code Seat:
T10123
OE-Code Skoda:
T10123
OE-Code Volkswagen:
T10123
OE-Code:
T10123
Weitere Suchbegriffe: Motor
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,70*
€ 46,46*
7 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,65*
€ 46,65*
7 Tage
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 34,41*
€ 47,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,53*
€ 59,17*
6 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,63*
€ 60,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.