Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Absteckdorn 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0827
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0827
EAN/GTIN:
     4042146426463
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
113 g
Herstellernummer:
400.0827
Gesamtlänge L in mm:
70 mm
Motorcode Seat:
AZQ | BBM | BME | BXV | BZG | CGPA | CGPB
Motorcode Skoda:
AWY | AZQ | BBM | BMD | BME | BZG | CEVA | CGPA | CHFA
Motorcode Volkswagen:
AWY | AZQ | BBM | BMD | BME | BZG | CGPA | CGPB | CHFA | CHFB
OE-Code Seat:
T10121
OE-Code Skoda:
T10121
OE-Code Volkswagen:
T10121
OE-Code:
T10121
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.