Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Fixierdorn, Ø 8 mm, 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0905
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0905
EAN/GTIN:
     4042146426647
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
33 g
Herstellernummer:
400.0905
Gesamtlänge L in mm:
58 mm
Motorcode Ford:
AOBA | AOBC | AOWA | AOWB | ASDA | ASDB | DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG | FHA | FHE | FUJA | FUJB | FXJA | FXJB | FXJC | FYDH | FYJA | FYJB | FYJC | GZFA | GZFB | GZFC | HMDA | HWDA | HWDB | HXDA | HXJA | HXJB | IQDB | KGBA | L1T | L1V | M7JA | M7JB | PNBA | PNDA | RHBA | RTJA | RTJB | SEBA | SEWA | SHDA | SHDB | SHDC | SIDA | SNJA | SNJB | SPJA | SPJC | STJA | STJB | TBBA | TBBB | TBWA | TBWB | TNBA | TNWA | TNWB | TPBA | TPWA | UTJA
OE-Code Ford:
21-259 | 303-748
OE-Code Volvo:
999 7152
OE-Code:
21-259 | 303-748 | 999 7152
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.