Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Blockierwerkzeug (2) Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     5417B-p541373
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1028
EAN/GTIN:
     4042146426937
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes, Chrysler
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
36 g
Herstellernummer:
400.1028
Motorcode Chrysler:
EDJ
OE-Code Chrysler:
8929
OE-Code Jeep:
8929
OE-Code Mercedes:
111589031500
OE-Code Ssangyong:
111589031500
OE-Code:
111589031500 | 8929
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 10,70*
6 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,75*
7 Tage
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,41*
€ 10,88*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,91*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,05*
€ 16,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.