Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlassnockenwellen-Ausrichtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1054
EAN/GTIN:
     4042146426975
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
262 g
Herstellernummer:
400.1054
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
OE-Code:
11 9 292
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.