Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwungrad-Blockierwerkzeug Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1361
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1361
EAN/GTIN:
     4042146427620
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
146 g
Herstellernummer:
400.1361
Motorcode PSA:
RHD (DW10CTED4) | RHE (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | RHH (DW10CTED4) | RHK (DW10UTED4) | RHR (DW10BTED4) | RHS (DW10ATED) | RHV (DW10UTD) | RHW (DW10ATED4) | RHY (DW10TD) | RHZ (DW10ATED) | WJY (DW8B) | XUD7T | XUD9A | 4HY (DW12UTED)
Motorcode Toyota:
1WZ
OE-Code Citroen:
0153N | 0188D | 0188Y | 0288D
OE-Code PSA:
0153N | 0188D | 0188Y
OE-Code Talbot:
0153N
OE-Code Toyota:
OUT0000127
OE-Code:
OUT0000127 | 0153N | 0188D | 0188Y | 0288D | 7099-TM | 7099TM
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.