Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen-Sicherungsclip Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1371
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1371
EAN/GTIN:
     4042146427699
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Durchmesser in mm:
25,0 mm
Gewicht [g]:
99 g
Herstellernummer:
400.1371
Motorcode Mitsubishi:
4HK | 4HN
Motorcode PSA:
RHE (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | RHH (DW10CTED4) | RHJ (DW10BTED4) | RHK (DW10UTED4) | RHR (DW10BTED4) | RHS (DW10ATED) | RHY (DW10TD) | RHZ (DW10ATED) | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 4HT (DW12BTED4) | 4HY (DW12UTED)
OE-Code Citroen:
0188AD
OE-Code Mitsubishi:
0188AD
OE-Code PSA:
0188AD
OE-Code:
0188AD
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.