Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlassnockenwellen-Absteckdorn (VTC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1381
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1381
EAN/GTIN:
     4042146427767
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Durchmesser in mm:
5,0 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
400.1381
Gesamtlänge L in mm:
84 mm
Motorcode PSA:
RFN (EW10J4) | RLZ (EW10D) | 6FZ (EW7J4)
OE-Code Citroen:
0189L
OE-Code PSA:
0189L
OE-Code:
0189L
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.