Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwungrad-Arretierwerkzeug, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1383
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1383
EAN/GTIN:
     4042146427781
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Breite in mm:
21 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
400.1383
Höhe in mm:
17 mm
Gesamtlänge L in mm:
50 mm
Motorcode Mitsubishi:
4HK | 4HN
Motorcode PSA:
P8A (XUD11ATE) | P8C (XUD11BTE) | P9A (XUD11A) | RFS (XU10J4RS) | RHD (DW10CTED4) | RHE (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | RHH (DW10CTED4) | RHJ (DW10BTED4) | RHK (DW10UTED4) | RHM (DW10ATED4) | RHR (DW10BTED4) | RHS (DW10ATED) | RHV (DW10UTD) | RHW (DW10ATED4) | RHY (DW10TD) | RHZ (DW10ATED) | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 4HT (DW12BTED4)
OE-Code Citroen:
0188F | 9044-T
OE-Code Mitsubishi:
0188F
OE-Code PSA:
0134AF | 0134Q | 0188F
OE-Code:
0134AF | 0134Q | 0188F | 9044-T
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.