Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriehmen-Spannvorrichtung-Entspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1422
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1422
EAN/GTIN:
     4042146427880
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
17 g
Herstellernummer:
400.1422
Gesamtlänge L in mm:
64 mm
Motorcode Audi:
ADR | AEB | AGN | AGU | AJL | AJP | AJQ | ALT | AMB | AMK | AMU | ANB | APG | APP | APT | APU | APX | APY | AQA | ARG | ARX | ARY | ARZ | AUM | AUQ | AVJ | AVV | AWA | AWT | AXW | AXX | BAM | BEX | BFB | BFV | BGB | BHD | BHZ | BLR | BLX | BLY | BMB | BPG | BPJ | BPY | BUL | BVP | BVR | BVY | BVZ | BWA | BWE | BWT | BYK | BZC | CDLB
Motorcode Seat:
AJH | AWC
Motorcode Volkswagen:
ABF | ADR | AEB | AGN | AGU | AJH | ALT | ANB | APT | APU | AQA | ARG | ARZ | AUM | AUQ | AVC | AWC | AWT | AXW | AXX | BBU | BLR | BLX | BLY | BPY | BVX | BVY | BVZ | BWA | BYD | CDLA | CDLC | CDLF
OE-Code Audi:
T10092
OE-Code Seat:
T10092
OE-Code Volkswagen:
T10092
OE-Code:
T10092
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.