Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Justierwerkzeug, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1427
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1427
EAN/GTIN:
     4042146427903
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Breite in mm:
50 mm
Durchmesser in mm:
50,0 mm
Gewicht [g]:
433 g
Herstellernummer:
400.1427
Gesamtlänge L in mm:
148 mm
Motorcode Audi:
BAG | BLF | BLP
Motorcode Skoda:
BLF | BTS
Motorcode Volkswagen:
AXU | BAG | BKG | BLF | BLG | BLN | BLP | BMY | BTS | BWK | CAVA | CAVC | CAVD | CAXA
OE-Code Audi:
T10171
OE-Code Skoda:
T10171
OE-Code Volkswagen:
T10171
OE-Code:
T10171
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.