Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Fixierwerkzeuge (10), 123 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1428
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1428
EAN/GTIN:
     4042146427910
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Breite in mm:
28 mm
Gewicht [g]:
665 g
Herstellernummer:
400.1428
Höhe in mm:
38 mm
Gesamtlänge L in mm:
123 mm
Motorcode Audi:
AUK | BAR | BDW | BKH | BNS | BPK | BSM | BUH | BVJ | BXA | CAUA
Motorcode Volkswagen:
BAR
OE-Code Audi:
T40070
OE-Code Volkswagen:
T40070
OE-Code:
T40070
Teile im Satz:
10 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.