Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenspanner-Fixierdorn Ø 3 mm, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1430
EAN/GTIN:
     4042146427934
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Durchmesser in mm:
3 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
400.1430
Gesamtlänge L in mm:
75 mm
Motorcode Audi:
AUK | BAR | BDW | BDX | BKH | BNS | BPK | BSM | BUH | BVJ | BXA | CAJA | CALA | CALB | CAUA | CCAA | CCDA | CCEA | CJBA
Motorcode Volkswagen:
BAR | CGEA
OE-Code Audi:
T40071
OE-Code Volkswagen:
T40071
OE-Code:
T40071
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.