Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierwerkzeug für Spannvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1813
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1813
EAN/GTIN:
     4042146428344
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewicht [g]:
188 g
Handgriff:
PVC-Schlauchgriff
Herstellernummer:
400.1813
Gesamtlänge L in mm:
215 mm
OE-Code Renault:
MOT 1312
OE-Code:
MOT 1312
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.