Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontmasken-Ausbauhilfe für VAG (2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.2078
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.2078
EAN/GTIN:
     4042146428542
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • zum Vorrücken der Frontmaske (Schlossträger) um Servicearbeiten durchzuführen
  • ermöglicht Zahnriemenwechsel oder Erneuerung der Wasserpumpe
  • das Einstellen des Haubenschlosses und der Spaltmaße entfällt
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewindegröße:
M10
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
400.2078
Länge mm:
180 mm
Variantenartikel:
400.2077
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.